DKC-COMBITECH - SCZLP6003HDZ B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 ZC - LP6003HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 347 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603059504
Artikelnummer
SCZLP6003HDZ
Herstellernummer
LP6003HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
347 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
320...320 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola pesante, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole per il fissaggio degli elementi rettilinei da 30x7 mm. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati 41x21 e 41x41.