DKC-COMBITECH - SCZLP6003EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 320 20/10 EZ - LP6003EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 347 mm
Höhe - 140 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603106147
Artikelnummer
SCZLP6003EGC
Herstellernummer
LP6003EGC
Hersteller
DKC
Länge:
347 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
320...320 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °


