DKC-COMBITECH - SCZLP6002EGC B5 MENSOLA PESANTE MM 220 20/10 EZ - LP6002EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 247 mm
Höhe - 132 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
2 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603105775
Artikelnummer
SCZLP6002EGC
Herstellernummer
LP6002EGC
Hersteller
DKC
Länge:
247 mm
Höhe:
132 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
220...220 mm
Breite:
40 mm
Winkel:
90...90 °


