Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLP3000HDZ L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZC - LP3000HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLP3000HDZ L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 134 mm

  • Plattenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603101661

Artikelnummer

SCZLP3000HDZ

Herstellernummer

LP3000HDZ

Hersteller

DKC

Plattenbreite:

134 mm

Plattenhöhe:

100 mm

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra scatola derivazione verticale, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Progettata per il montaggio verticale delle scatole di derivazione. Per l'installazione è possibile utilizzare i fori già presenti sulla piastra oppure crearnedi nuovi in base alle diverse esigenze. Dimensioni piastra: 134 x 150 mm. Acciaio spessore 1,2 mm.