DKC-COMBITECH - SCZLP3000GZS L5 PIASTRA SCATOLA DERIV. VERTICALE ZS - LP3000GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 134 mm
Plattenhöhe - 100 mm
Ausführung - vertikal
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603102033
Artikelnummer
SCZLP3000GZS
Herstellernummer
LP3000GZS
Hersteller
DKC
Plattenbreite:
134 mm
Plattenhöhe:
100 mm
Ausführung:
vertikal
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


