DKC-COMBITECH - SCZLI8050GZS L5 PASS. TRAVERSINI 500X80 SP. 15/10 Z
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 80 mm
Packung
3 M
EAN
4690309008324
Artikelnummer
SCZLI8050GZS
Herstellernummer
LI8050GZS
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Seitenlochung
nein
Ausführung der Sprosse
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse
blindgenietet
Höhe
80 mm
Breite
500 mm
Länge
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt
39500 mm²
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
bandverzinkt
Passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLI8050GZS - L5 PASS. TRAVERSINI 500X80 SP. 15 10 Z