DKC-COMBITECH - SCZLI8030HDZ L5 PASS. TRAVERSINI 300X80 SP. 15/10 Z
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 80 mm
Packung
3 M
EAN
8033603101173
Artikelnummer
SCZLI8030HDZ
Herstellernummer
LI8030HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Seitenlochung
nein
Ausführung der Sprosse
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse
blindgenietet
Höhe
80 mm
Breite
300 mm
Länge
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt
23600 mm²
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLI8030HDZ - L5 PASS. TRAVERSINI 300X80 SP. 15 10 Z