DKC-COMBITECH - SCZLI8020HDZ L5 PASS. TRAVERSINI 200X80 SP. 15/10 Z
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Seitenlochung - nein
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - blindgenietet
Höhe - 80 mm
Packung
3 M
EAN
8033603101166
Artikelnummer
SCZLI8020HDZ
Herstellernummer
LI8020HDZ
Hersteller
DKC
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Seitenlochung
nein
Ausführung der Sprosse
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse
blindgenietet
Höhe
80 mm
Breite
200 mm
Länge
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt
15700 mm²
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZLI8020HDZ - L5 PASS. TRAVERSINI 200X80 SP. 15 10 Z