Startseite

DKC-COMBITECH - SCZLG1100GZS L5 GIUNTO A SNODO ORIZ. ESTERNO H. 100 - LG1100GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZLG1100GZS L5 GIUNTO A SNODO ORIZ. ESTERNO H. 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603176065

Artikelnummer

SCZLG1100GZS

Herstellernummer

LG1100GZS

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

180 mm

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.