DKC-COMBITECH - SCZEU3006GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 500 ZS - EU3006GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 510 mm
Höhe - 174 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603177529
Artikelnummer
SCZEU3006GZS
Herstellernummer
EU3006GZS
Hersteller
DKC
Länge:
510 mm
Höhe:
174 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


