Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEU3002HDZ F5 MENSOLA EASY UP B. 150 ZC - EU3002HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEU3002HDZ F5 MENSOLA EASY UP B. 150 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 174 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603177451

Artikelnummer

SCZEU3002HDZ

Herstellernummer

EU3002HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

160 mm

Höhe:

174 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

67.8 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 150 mm.