DKC-COMBITECH - SCZEU3002GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 150 ZS - EU3002GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 174 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177444
Artikelnummer
SCZEU3002GZS
Herstellernummer
EU3002GZS
Hersteller
DKC
Länge:
160 mm
Höhe:
174 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


