DKC-COMBITECH - SCZEU3001HDZ F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZC - EU3001HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Höhe - 174 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177437
Artikelnummer
SCZEU3001HDZ
Herstellernummer
EU3001HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
110 mm
Höhe:
174 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


