Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEU3001GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS - EU3001GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEU3001GZS F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 174 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603177420

Artikelnummer

SCZEU3001GZS

Herstellernummer

EU3001GZS

Hersteller

DKC

Länge:

110 mm

Höhe:

174 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...100 mm

Breite:

67.8 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 100 mm.