DKC-COMBITECH - SCZEL3010GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 1000 ZS - EL3010GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Höhe - 19.2 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177383
Artikelnummer
SCZEL3010GZS
Herstellernummer
EL3010GZS
Hersteller
DKC
Länge:
1000 mm
Höhe:
19.2 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
67.8 mm
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 1000 mm.


