DKC-COMBITECH - SCZEL3007HDZ F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 600 ZC - EL3007HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Höhe - 19.2 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177352
Artikelnummer
SCZEL3007HDZ
Herstellernummer
EL3007HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
600 mm
Höhe:
19.2 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 600 mm.


