DKC-COMBITECH - SCZEL3004GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 300 ZS - EL3004GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Höhe - 19.2 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177284
Artikelnummer
SCZEL3004GZS
Herstellernummer
EL3004GZS
Hersteller
DKC
Länge:
300 mm
Höhe:
19.2 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
0...0 °
Werkstoffgüte:
sonstige


