Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEL3003GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 200 ZS - EL3003GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEL3003GZS F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Höhe - 19.2 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603177260

Artikelnummer

SCZEL3003GZS

Herstellernummer

EL3003GZS

Hersteller

DKC

Länge:

200 mm

Höhe:

19.2 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Breite:

67.8 mm

Winkel:

0...0 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 200 mm.