DKC-COMBITECH - SCZED3007GZS F5 MENSOLA EASY DOWN B. 600 ZS - ED3007GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Höhe - 179 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603177208
Artikelnummer
SCZED3007GZS
Herstellernummer
ED3007GZS
Hersteller
DKC
Länge:
610 mm
Höhe:
179 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


