Startseite

DKC-COMBITECH - SCZED3006GZS F5 MENSOLA EASY DOWN B. 500 ZS - ED3006GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZED3006GZS F5 MENSOLA EASY DOWN B. 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 510 mm

  • Höhe - 179 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177185

Artikelnummer

SCZED3006GZS

Herstellernummer

ED3006GZS

Hersteller

DKC

Länge:

510 mm

Höhe:

179 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

67.8 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 500 mm.