DKC-COMBITECH - SCZED3005HDZ F5 MENSOLA EASY DOWN B. 400 ZC - ED3005HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 410 mm
Höhe - 179 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603177178
Artikelnummer
SCZED3005HDZ
Herstellernummer
ED3005HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
410 mm
Höhe:
179 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 400 mm.


