DKC-COMBITECH - SCZED3002GZS F5 MENSOLA EASY DOWN B. 150 ZS - ED3002GZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Höhe - 179 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603177109
Artikelnummer
SCZED3002GZS
Herstellernummer
ED3002GZS
Hersteller
DKC
Länge:
160 mm
Höhe:
179 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
67.8 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


