DKC-COMBITECH - SCZBSD2110EGC B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X21 MM 1000 - BSD2110EGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 42 mm
Ausführung - Auflageprofil
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603373631
Artikelnummer
SCZBSD2110EGC
Herstellernummer
BSD2110EGC
Hersteller
DKC
Länge:
1000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
42 mm
Ausführung:
Auflageprofil
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Supporto a soffitto con profilato 41x21 con piastra di fissaggio 110x110mm 4 fori diametro 13mm


