DKC-COMBITECH - SCZBM0151IX4 B5 BASE MENSOLA MM 150 15/10 IX - BM0151IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603187252
Artikelnummer
SCZBM0151IX4
Herstellernummer
BM0151IX4
Hersteller
DKC
Länge:
207 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


