Startseite

DKC-COMBITECH - SCZBM0151HDZ B5 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZC - BM0151HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZBM0151HDZ B5 BASE MENSOLA MM 150 15/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 207 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603186712

Artikelnummer

SCZBM0151HDZ

Herstellernummer

BM0151HDZ

Hersteller

DKC

Länge:

207 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10