DKC-COMBITECH - SCZBM0101IX4 B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 IX - BM0101IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603187245
Artikelnummer
SCZBM0101IX4
Herstellernummer
BM0101IX4
Hersteller
DKC
Länge:
207 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Base mensola realizzata in acciaio AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10


