DKC-COMBITECH - SCZBM0101HDZ B5 BASE MENSOLA MM 100 15/10 ZC - BM0101HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 207 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603186705
Artikelnummer
SCZBM0101HDZ
Herstellernummer
BM0101HDZ
Hersteller
DKC
Länge:
207 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
44 mm
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige


