DKC-COMBITECH - SCZBBL5020ZL B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 ZL - BBL5020ZL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 233 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...200 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 2 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8033603189874
Artikelnummer
SCZBBL5020ZL
Herstellernummer
BBL5020ZL
Hersteller
DKC
Länge:
233 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium


