Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ9016012 N5 ELEM. RETT. FORATO 125X15 MT. 2 AL - 9016012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 125 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Länge - 2030 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 2 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603061910

Artikelnummer

SCZ9016012

Herstellernummer

9016012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

125 mm

Höhe:

15 mm

Länge:

2030 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Elemento rettilineo forato nato per installazioni in ambito navale.