DKC-COMBITECH - SCZ8293031 B5 SUPPORTO SOFFITTO MULTIPLO PROF 41X41 - 8293031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 108 mm
Durchmesser - 11 mm
Ausführung - Deckenbügel
Packung
1 ST
EAN
8033603143081
Artikelnummer
SCZ8293031
Herstellernummer
8293031
Hersteller
DKC
Länge:
130 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
108 mm
Durchmesser:
11 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto multiplo, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per il montaggio con profilo 41x41. Spessore 2,0 mm.


