DKC-COMBITECH - SCZ8293028 B5 SUPPORTO SOFFITTO PROFILATO 41X82 ZC - 8293028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 100 mm
Durchmesser - 13 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
1 ST
EAN
8033603062900
Artikelnummer
SCZ8293028
Herstellernummer
8293028
Hersteller
DKC
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Supporto a soffitto per profili 41x41 doppi , realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 6 mm


