DKC-COMBITECH - SCZ8293020 B5 SUPPORTO SOFFITTO PROFILATO 41X41 ZC - 8293020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Ausführung - T-Profil
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
1 ST
EAN
4690309371169
Artikelnummer
SCZ8293020
Herstellernummer
8293020
Hersteller
DKC
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Ausführung:
T-Profil
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Supporto a soffitto per profili 41x41, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per montaggio con profili 41x21 e 41x41. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 2,5 mm


