Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ8293015 B5 PIASTRA RACCORDO M 015 ZC - 8293015

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ8293015 B5 PIASTRA RACCORDO M 015 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061484

Artikelnummer

SCZ8293015

Herstellernummer

8293015

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Piastra di raccordo rinforzata 90°, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.