DKC-COMBITECH - SCZ8293014 B5 PIASTRA RACCORDO M 014 ZC - 8293014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
4690309370896
Artikelnummer
SCZ8293014
Herstellernummer
8293014
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Piastra di raccordo 90°, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.


