DKC-COMBITECH - SCZ8293013 B5 PIASTRA RACCORDO M 013 ZC - 8293013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Mit Schraubzubehör - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603061460
Artikelnummer
SCZ8293013
Herstellernummer
8293013
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja
Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


