DKC-COMBITECH - SCZ8293010 B5 PIASTRA RACCORDO M 010 ZC - 8293010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Stahl
Mit Schraubzubehör - nein
Auf der Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603061439
Artikelnummer
SCZ8293010
Herstellernummer
8293010
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Stahl
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Piastra di raccordo a croce, 5 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.


