Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ8293009 B5 PIASTRA RACCORDO M 009 ZC - 8293009

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ8293009 B5 PIASTRA RACCORDO M 009 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - T-Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Auf der Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061422

Artikelnummer

SCZ8293009

Herstellernummer

8293009

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

T-Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Piastra di raccordo a T, 4 fori, spessore 6 mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.