Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ8293003 B5 PIASTRA RACCORDO M 003 ZC - 8293003

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ8293003 B5 PIASTRA RACCORDO M 003 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Winkel - 0 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Auf der Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061385

Artikelnummer

SCZ8293003

Herstellernummer

8293003

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Winkel:

0 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Piastra di raccordo, 3 fori, spessore 6mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.