DKC-COMBITECH - SCZ8293002 B5 PIASTRA RACCORDO M 002 ZC - 8293002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Flachverbinder
Werkstoff - Stahl
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603061378
Artikelnummer
SCZ8293002
Herstellernummer
8293002
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Flachverbinder
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
Piastra di raccordo, 2 fori, spessore 6mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41.


