Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7298012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10 G - 7298012

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7298012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M6X10 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge - 10 mm

  • Gewindedurchmesser - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603185715

Artikelnummer

SCZ7298012

Herstellernummer

7298012

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Linsenkopf

Schraubsystem:

sonstige

Länge:

10 mm

Gewindedurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

sonstige

Gehärtet:

nein

Viti con quadro sottotesta, realizzata in acciaio zincato Geomet. Filettatura M6x10.