Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7298010 M5 VITE TESTA ESAGONALE M 5X8 GEO - 7298010

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7298010 M5 VITE TESTA ESAGONALE M 5X8 GEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Werkstoffgüte - 5.6 (Stahl)

  • Vollgewinde - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8033603187610

Artikelnummer

SCZ7298010

Herstellernummer

7298010

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

8 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Werkstoffgüte:

5.6 (Stahl)

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

8 mm

Gewindesteigung:

0.8 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite testa esagonale M 5x8 finitura GEOMET