Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7292152 M5 VITE TESTA MARTELLO M 8X20 IX - 7292152

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7292152 M5 VITE TESTA MARTELLO M 8X20  IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603142725

Artikelnummer

SCZ7292152

Herstellernummer

7292152

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

20 mm

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite esagonale realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8x20.