DKC-COMBITECH - SCZ7292012 M5 VITE TESTA BOMBATA QUADRO S/T M 6X10 - 7292012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - sonstige
Gehärtet - nein
Kopfform - Linsenkopf
Packung
1 ST
EAN
8033603061118
Artikelnummer
SCZ7292012
Herstellernummer
7292012
Hersteller
DKC
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
10 mm


