Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290242 M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI 41X41 - 7290242

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290242 M5 PIASTRA A MOLLA M8 PER PROFILI 41X41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603143104

Artikelnummer

SCZ7290242

Herstellernummer

7290242

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Piastrina a molla per profilo 41x41. Filettatura M8.