DKC-COMBITECH - SCZ7290064 M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI 41X2 - 7290064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
8033603061071
Artikelnummer
SCZ7290064
Herstellernummer
7290064
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau


