Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290062 M5 PIASTRA A MOLLA M10 PER PROFILI 41X4 - 7290062

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290062 M5 PIASTRA A MOLLA  M10 PER PROFILI 41X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603061057

Artikelnummer

SCZ7290062

Herstellernummer

7290062

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

ja

Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M10.