DKC-COMBITECH - SCZ7290060 M5 VITE CON TESTA AD ANCORA M10X30 - 7290060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603061033
Artikelnummer
SCZ7290060
Herstellernummer
7290060
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
34 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Vite testa ad ancora, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M10x30.


