Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290032 M5 RONDELLA PIANA M6 - 7290032

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290032 M5 RONDELLA PIANA M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 200 M

EAN

8033603060821

Artikelnummer

SCZ7290032

Herstellernummer

7290032

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Rondella piana, filettatura M6.