Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290021 DADO ZIGRINATO M6 - 7290021

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290021 DADO ZIGRINATO M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8033603060739

Artikelnummer

SCZ7290021

Herstellernummer

7290021

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Dado zigrinato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M6.