Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290019 M5 VITE ESAGONALE M8X60 - 7290019

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290019 M5 VITE ESAGONALE M8X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8033603060715

Artikelnummer

SCZ7290019

Herstellernummer

7290019

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Vite esagonale con un parziale non filettato, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura ¿8¿60.